REVI TUBOS - Tubo doble pared acometida 160 blanco (rollo 50m) - T21116B2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 160 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 450 N
Color - Rojo
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
50 metro
Referencia del fabricante
T21116B2
Ref.Sonepar
305098
EAN
8436018893914
Diámetro nominal:
160 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
450 N
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
120 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


