REVI TUBOS - Tubo doble pared acometida 63 blanco (rollo 50m) - T21163B2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 63 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 450 N
Color - Rojo
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
T21163B2
Ref.Sonepar
297309
EAN
8436018893884
Diámetro nominal:
63 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
450 N
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
47 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


