REVI TUBOS - Tubo doble pared acometida 90 blanco (rollo 50m) - T21190B2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 90 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 450 N
Color - Blanco
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T21190B2
Ref.Sonepar
353696
EAN
8436018893891
Diámetro nominal:
90 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
450 N
Color:
Blanco
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
67 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


