REVI TUBOS - Tubo doble pared -L- 110 rojo (rollo 50m) - T21211R2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 110 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 450 N
Color - Rojo
Material de revestimiento - Polietileno (PE)
Packaging
50 metro
Referencia del fabricante
T21211R2
Ref.Sonepar
263797
EAN
8436018890623
Diámetro nominal:
110 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
450 N
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Polietileno (PE)
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
82 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


