REVI TUBOS - Tubo doble pared -N- 200 rojo (barra 6m) - T20320R7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 200 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 450 N
Color - Rojo
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T20320R7
Ref.Sonepar
353676
EAN
8436018896465
Diámetro nominal:
200 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
450 N
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
200 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


