REVI TUBOS - Tubo doble pared -N- 40 rojo (rollo 50m) - T20340R2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 40 mm
Material - Otros
Resistencia compresiva - 320 N
Color - Blanco
Material de revestimiento - Otros
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
T20340R2
Ref.Sonepar
353678
EAN
8436018890661
Diámetro nominal:
40 mm
Material:
Otros
Resistencia compresiva:
320 N
Color:
Blanco
Material de revestimiento:
Otros
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
30 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


