REVI TUBOS - Tubo doble pared -N- 63 rojo (rollo 50m) - T20363R2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 63 mm
Material - Otros
Resistencia compresiva - 320 N
Color - Blanco
Material de revestimiento - Otros
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
T20363R2
Ref.Sonepar
264795
EAN
8436018890685
Diámetro nominal:
63 mm
Material:
Otros
Resistencia compresiva:
320 N
Color:
Blanco
Material de revestimiento:
Otros
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
47 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


