REVI TUBOS - TUBO DOBLE PARED -N- 90 ROJO (ROLLO 50M) - T20390R2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 90 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 450 N
Color - Rojo
Material de revestimiento - Otros
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
T20390R2
Ref.Sonepar
315561
EAN
8436018890708
Diámetro nominal:
90 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
450 N
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Otros
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
67 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


