REVI TUBOS - Tubo ECO-Fortplas libre de halógenos M-20 gris (rollo 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 20 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 320 N
Color - Blanco
Material de revestimiento - Poliuretano (PUR)
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
T10820B4
Ref.Sonepar
254101
EAN
8436018895277
Diámetro nominal:
20 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
320 N
Color:
Blanco
Material de revestimiento:
Poliuretano (PUR)
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
14.1 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


