REVI TUBOS - Tubo ECO-Fortplas libre de halógenos M-25 gris (rollo 75m)

Plasticos Revi Tubos, S.A.
CopiarCopiar
REVI TUBOS - Tubo ECO-Fortplas libre de halógenos M-25 gris (rollo 75m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 25 mm

  • Material - Polietileno (PE)

  • Resistencia compresiva - 320 N

  • Color - Blanco

  • Material de revestimiento - Poliuretano (PUR)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T10825B3

Ref.Sonepar

353657

EAN

8436018895284

Diámetro nominal:

25 mm

Material:

Polietileno (PE)

Resistencia compresiva:

320 N

Color:

Blanco

Material de revestimiento:

Poliuretano (PUR)

Resistencia a la flexión:

Flexible

Libre de halógenos:

Diámetro interior:

18.3 mm

Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Tubo y accesorios para conducción de cables. Tubo ECO-Fortplas libre de halógenos M-25 gris (rollo 75m)

Un producto de REVI TUBOS

Descubra la serie REVI TUBOS