REVI TUBOS - Tubo ECO-Fortplas libre de halógenos M-32 gris (rollo 50m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 32 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 320 N
Color - Blanco
Material de revestimiento - Poliuretano (PUR)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T10832B2
Ref.Sonepar
319939
EAN
8436018895291
Diámetro nominal:
32 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
320 N
Color:
Blanco
Material de revestimiento:
Poliuretano (PUR)
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
25.3 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


