REVI TUBOS - Tubo ECO-Fortplas libre de halógenos M-40 gris (rollo 25m) - T10840B1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 40 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 320 N
Color - Blanco
Material de revestimiento - Poliuretano (PUR)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T10840B1
Ref.Sonepar
353658
EAN
8436018895307
Diámetro nominal:
40 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
320 N
Color:
Blanco
Material de revestimiento:
Poliuretano (PUR)
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
31.2 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


