REVI TUBOS - Tubo ECO-REVI libre de halógenos M-16 gris (rollo 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 16 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 320 N
Color - Gris
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
T10416G4
Ref.Sonepar
353650
EAN
8436018890982
Diámetro nominal:
16 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
320 N
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
10.7 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


