REVI TUBOS - Tubo ECO-REVI libre de halógenos M-32 gris (rollo 50m)

Plasticos Revi Tubos, S.A.
CopiarCopiar
REVI TUBOS - Tubo ECO-REVI libre de halógenos M-32 gris (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 32 mm

  • Material - Polietileno (PE)

  • Resistencia compresiva - 320 N

  • Color - Gris

  • Material de revestimiento - Sin funda

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

T10432G2

Ref.Sonepar

255395

EAN

8436018891019

Diámetro nominal:

32 mm

Material:

Polietileno (PE)

Resistencia compresiva:

320 N

Color:

Gris

Material de revestimiento:

Sin funda

Resistencia a la flexión:

Flexible

Libre de halógenos:

Diámetro interior:

25.3 mm

Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Tubo y accesorios para conducción de cables. Tubo ECO-REVI libre de halógenos M-32 gris (rollo 50m)

Un producto de REVI TUBOS

Descubra la serie REVI TUBOS