REVI TUBOS - Tubo FortplasT M-20 gris (rollo 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 20 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva - 320 N
Color - Gris
Material de revestimiento - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
T10220G4
Ref.Sonepar
247672
EAN
8436558050266
Diámetro nominal:
20 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva:
320 N
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
14.1 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


