REVI TUBOS - Tubo libre de halógenos Hormicor M-20 gris (rollo 100m)

Plasticos Revi Tubos, S.A.
CopiarCopiar
REVI TUBOS - Tubo libre de halógenos Hormicor M-20 gris (rollo 100m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 20 mm

  • Material - Polietileno (PE)

  • Resistencia compresiva - 750 N

  • Color - Gris

  • Material de revestimiento - Sin funda

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

T10620G4

Ref.Sonepar

353652

EAN

8436018890937

Diámetro nominal:

20 mm

Material:

Polietileno (PE)

Resistencia compresiva:

750 N

Color:

Gris

Material de revestimiento:

Sin funda

Libre de halógenos:

Diámetro interior:

14.1 mm

Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Tubo y accesorios para conducción de cables. Tubo libre de halógenos Hormicor M-20 gris (rollo 100m)

Un producto de REVI TUBOS

Descubra la serie REVI TUBOS