REVI TUBOS - Tubo libre de halógenos Hormicor M-25 gris (rollo 75m)

Plasticos Revi Tubos, S.A.
CopiarCopiar
REVI TUBOS - Tubo libre de halógenos Hormicor M-25 gris (rollo 75m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 25 mm

  • Material - Polietileno (PE)

  • Resistencia compresiva - 750 N

  • Color - Gris

  • Material de revestimiento - Sin funda

Packaging

  • 75 Unid.

Referencia del fabricante

T10625G3

Ref.Sonepar

353653

EAN

8436018890944

Diámetro nominal:

25 mm

Material:

Polietileno (PE)

Resistencia compresiva:

750 N

Color:

Gris

Material de revestimiento:

Sin funda

Libre de halógenos:

Diámetro interior:

18.3 mm

Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Tubo y accesorios para conducción de cables. Tubo libre de halógenos Hormicor M-25 gris (rollo 75m)

Un producto de REVI TUBOS

Descubra la serie REVI TUBOS