REVI TUBOS - Tubo libre de halógenos Hormicor M-40 gris (rollo 25m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 40 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 750 N
Color - Gris
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
25 Unid.
Referencia del fabricante
T10640G1
Ref.Sonepar
353655
EAN
8436018890968
Diámetro nominal:
40 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
750 N
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
31.2 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


