REVI TUBOS - Tubo libre de halógenos Hormicor M-50 gris (rollo 25m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 50 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 750 N
Color - Blanco
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T10650G1
Ref.Sonepar
353656
EAN
8436018890975
Diámetro nominal:
50 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
750 N
Color:
Blanco
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
39.6 mm
Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Tubo y accesorios para conducción de cables. Tubo libre de halógenos Hormicor M-50 gris (rollo 25m)
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


