REVI TUBOS - Tubo Precor M20 gris + H07V-K 3G2,5 CPR R100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Poliolefina
Libre de halógenos - sí
Resistencia a la flexión - Flexible
Instalación a ras - sí
Pared hueca - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T403220G4
Ref.Sonepar
353708
EAN
8435497411763
Material:
Poliolefina
Libre de halógenos:
sí
Resistencia a la flexión:
Flexible
Instalación a ras:
sí
Pared hueca:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Subterráneo:
no
Diámetro interior:
14.1 mm
Color:
Blanco
Número de conductores cable de un conductor:
3
Número de núcleos cable de señal/telecomunicaciones:
0
Número de cables coaxiales:
0
Número de cables de datos:
0
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


