REVI TUBOS - Tubo Revical diámetro 29 azul (rollo 50m)

Plasticos Revi Tubos, S.A.
CopiarCopiar
REVI TUBOS - Tubo Revical diámetro 29 azul (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 29 mm

  • Material - Polipropileno

  • Resistencia compresiva - 125 N

  • Color - Azul

  • Material de revestimiento - Sin funda

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T10929A2

Ref.Sonepar

353664

EAN

8436018896809

Diámetro nominal:

29 mm

Material:

Polipropileno

Resistencia compresiva:

125 N

Color:

Azul

Material de revestimiento:

Sin funda

Resistencia a la flexión:

Flexible

Libre de halógenos:

no

Diámetro interior:

29 mm

Climatización. Aislamientos. Aislamiento para tubería. Tubo Revical diámetro 29 azul (rollo 50m)

Un producto de REVI TUBOS

Descubra la serie REVI TUBOS