REVI TUBOS - Tubo Revical diámetro 29 rojo (rollo 50m)

Plasticos Revi Tubos, S.A.
CopiarCopiar
REVI TUBOS - Tubo Revical diámetro 29 rojo (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 29 mm

  • Tamaño nominal en pulgadas - 3/4 pulgada

  • Material - Polipropileno

  • Resistencia compresiva - 125 N

  • Color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T10929R2

Ref.Sonepar

353665

EAN

8436018896816

Diámetro nominal:

29 mm

Tamaño nominal en pulgadas:

3/4 pulgada

Material:

Polipropileno

Resistencia compresiva:

125 N

Color:

Rojo

Resistencia a la flexión:

Flexible

Libre de halógenos:

no

Diámetro exterior:

29 mm

Climatización. Aislamientos. Aislamiento para tubería. Tubo Revical diámetro 29 rojo (rollo 50m)

Un producto de REVI TUBOS

Descubra la serie REVI TUBOS