RITTAL - ABRAZADERA ENSAMBLAJE VERTICAL TS/PS(6P) - 8800420
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8800420
Ref.Sonepar
171527
EAN
4028177212718
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Abrazadera de ensamblaje, vertical, para TS/PS, Volumen de suministro: Incl. material de fijación, Descripción: Para montaje a los perfiles verticales del armario de un armario TS y un armario PS., Fundición de acero, Galvanizada, Para montaje a los perfiles verticales del armario.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


