RITTAL - Accesorio para interfaz RJ45 conexión mural casquillo interior

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Accesorio para interfaz RJ45 conexión mural casquillo interior

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - Otros

  • Apantallado - no

  • Categoría - Otros

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2482730

Ref.Sonepar

479237

EAN

4028177550247

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

Otros

Apantallado:

no

Categoría:

Otros

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

no

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

no

Color:

Otros

Accesorio para interfaz RJ45 conexión mural casquillo interior. Módulo de montaje para alargar interfaces con conexión mural de conector hembra en conector hembra o conector hembra en conector macho.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL