RITTAL - Adaptador 24P-16P SZ (5u) - 2479000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 0 mm
Longitud - 0 mm
Tipo de apertura - Rectangular
Número de aperturas - 1
Placa de adaptador de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2479000
Ref.Sonepar
39274
EAN
4028177024649
Anchura:
0 mm
Longitud:
0 mm
Tipo de apertura:
Rectangular
Número de aperturas:
1
Placa de adaptador de material:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
Otros
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


