RITTAL - Adaptador aparellaje 250A 690V abajo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Armamento de carril de montaje - Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Entrada de intensidad nominal - 250 A
Grosor mínimo de busbar - 5 mm
Grosor máximo de la busbar - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9345610
Ref.Sonepar
169556
EAN
4028177679986
Armamento de carril de montaje:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
250 A
Grosor mínimo de busbar:
5 mm
Grosor máximo de la busbar:
10 mm
Anchura de adaptador:
105 mm
Anchura del carril:
0 mm
Distancia de embarrado:
60 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


