RITTAL - Adaptador aparellaje multifunción 25A 7,5mm SV

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Adaptador aparellaje multifunción 25A 7,5mm SV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Armamento de carril de montaje - Ninguno

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Entrada de intensidad nominal - 25 A

  • Grosor mínimo de busbar - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9614100

Ref.Sonepar

479602

EAN

4028177192546

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Armamento de carril de montaje:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Entrada de intensidad nominal:

25 A

Grosor mínimo de busbar:

0 mm

Grosor máximo de la busbar:

0 mm

Anchura de adaptador:

45 mm

Anchura del carril:

0 mm

Distancia de embarrado:

60 mm

Adaptador aparellaje multifunción 25A 7,5mm SV. Intensidad máxima de 12 a 100 A.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL