RITTAL - Adaptador con ángulo 90° CP60/CP40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 0 mm
Material - Aluminio
Color - Gris
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6206640
Ref.Sonepar
197295
EAN
4028177693913
Longitud:
0 mm
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Carga máxima:
40 kg
Adaptador con ángulo 90° CP60 a CP40. Sistema de brazo soporte CP 40 acero para cargas estáticas de hasta 400 N.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


