RITTAL - Adaptador conexión 125A 690V salida arriba / abajo 3P - 9342220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Armamento de carril de montaje - Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Grosor mínimo de busbar - 5 mm
Grosor máximo de la busbar - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9342220
Ref.Sonepar
223787
EAN
4028177503618
Armamento de carril de montaje:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Grosor mínimo de busbar:
5 mm
Grosor máximo de la busbar:
10 mm
Anchura de adaptador:
55 mm
Anchura del carril:
10 mm
Distancia de embarrado:
60 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


