RITTAL - Adaptador conexión SV 125A 690V salida abajo 3P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Armamento de carril de montaje - Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Grosor mínimo de busbar - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9342240
Ref.Sonepar
231368
EAN
4028177522947
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Armamento de carril de montaje:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Grosor mínimo de busbar:
5 mm
Grosor máximo de la busbar:
10 mm
Anchura de adaptador:
55 mm
Anchura del carril:
10 mm
Distancia de embarrado:
60 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


