RITTAL - Adaptador fijación para regulador DK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7526964
Ref.Sonepar
266865
EAN
4028177246799
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
DK Adaptador fijación p/regulador. El TE7000 es el modelo básico de rack TI. Armazón del bastidor de 19´´ fácilmente desmontable para una accesibilidad e instalación óptimas.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


