RITTAL - Adaptador OM 65A 690VAWG 6 75x208TS 72 módulos

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Adaptador OM 65A 690VAWG 6 75x208TS 72 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Armamento de carril de montaje - Ninguno

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Entrada de intensidad nominal - 65 A

  • Grosor mínimo de busbar - 5 mm

  • Grosor máximo de la busbar - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9340700

Ref.Sonepar

362678

EAN

4028177525566

Armamento de carril de montaje:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Entrada de intensidad nominal:

65 A

Grosor mínimo de busbar:

5 mm

Grosor máximo de la busbar:

10 mm

Anchura de adaptador:

75 mm

Anchura del carril:

0 mm

Distancia de embarrado:

60 mm

Adaptador OM 65A 690VAWG 6 75x208TS 72 módulos. Distribución de corriente. RiLine

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL