RITTAL - Adaptador OM con cables conexión 32A - 9340790
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Armamento de carril de montaje - Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Grosor mínimo de busbar - 5 mm
Grosor máximo de la busbar - 10 mm
Anchura de adaptador - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9340790
Ref.Sonepar
1180761
EAN
4028177701526
Armamento de carril de montaje:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Grosor mínimo de busbar:
5 mm
Grosor máximo de la busbar:
10 mm
Anchura de adaptador:
45 mm
Distancia de embarrado:
60 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


