RITTAL - ADAPTADOR OM SV 40A 690V AWG8 55X208MM - 9340740

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - ADAPTADOR OM SV 40A 690V AWG8 55X208MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Armamento de carril de montaje - Ninguno

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Entrada de intensidad nominal - 40 A

  • Grosor mínimo de busbar - 5 mm

  • Grosor máximo de la busbar - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9340740

Ref.Sonepar

290165

EAN

4028177673847

Armamento de carril de montaje:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Entrada de intensidad nominal:

40 A

Grosor mínimo de busbar:

5 mm

Grosor máximo de la busbar:

10 mm

Anchura de adaptador:

55 mm

Anchura del carril:

0 mm

Distancia de embarrado:

60 mm

Adaptador OM SV 40A 690V AWG8 55x208mm. Distribución de corriente. RiLine

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL