RITTAL - Adaptador para brazo soporte combinación - 6212640
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 0 mm
Material - Aluminio
Color - Gris
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6212640
Ref.Sonepar
286954
EAN
4028177684171
Longitud:
0 mm
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Carga máxima:
40 kg
Adaptador para brazo Soporte combinación. Los sistemas de brazo soporte CP 120 pueden conectarse a los sistemas de brazo soporte 60 compatibles. Carga con brazo de 1 m = 1200N.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


