RITTAL - Adaptador para guía perfil DK (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7827300
Ref.Sonepar
479475
EAN
4028177235007
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
DK Adaptador p/guía perfil. La nueva plataforma del rack TST IT sobre la base TS 8 para todas las aplicaciones. Sistema inteligente de armarios TI y accesorios de complejidad reducida y técnica plug & play de fácil montaje. Capacidad de carga hasta 1.500 kg.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


