RITTAL - Adaptador PLS-MINI aparellaje 100A 90x45mm - 9629000

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Adaptador PLS-MINI aparellaje 100A 90x45mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Armamento de carril de montaje - Ninguno

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Entrada de intensidad nominal - 25 A

  • Grosor mínimo de busbar - 0 mm

  • Grosor máximo de la busbar - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9629000

Ref.Sonepar

479604

EAN

4028177149861

Armamento de carril de montaje:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Entrada de intensidad nominal:

25 A

Grosor mínimo de busbar:

0 mm

Grosor máximo de la busbar:

0 mm

Anchura de adaptador:

90 mm

Anchura del carril:

0 mm

Distancia de embarrado:

60 mm

Adaptador PLS MINI aparellaje 100A 90x45mm. Intensidad máxima de 12 a 100 A.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL