RITTAL - Adaptador PLS-MINI SV 250A (3u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Adaptador PLS-MINI SV 250A (3u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Armamento de carril de montaje - Ninguno

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Entrada de intensidad nominal - 250 A

  • Grosor mínimo de busbar - 0 mm

  • Grosor máximo de la busbar - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9612000

Ref.Sonepar

362713

EAN

4028177140721

Armamento de carril de montaje:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Entrada de intensidad nominal:

250 A

Grosor mínimo de busbar:

0 mm

Grosor máximo de la busbar:

0 mm

Anchura de adaptador:

115 mm

Anchura del carril:

17 mm

Distancia de embarrado:

60 mm

Adaptador PLS-MINI SV 250A. Intensidad 63 A/250 A, salida de cables arriba/abajo.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL