RITTAL - Adaptador PLS-MINI SV 54mm 25A carril 15mm - 9615000

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Adaptador PLS-MINI SV 54mm 25A carril 15mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Armamento de carril de montaje - Ninguno

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Entrada de intensidad nominal - 25 A

  • Grosor mínimo de busbar - 0 mm

  • Grosor máximo de la busbar - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9615000

Ref.Sonepar

766473

EAN

4028177140769

Armamento de carril de montaje:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Entrada de intensidad nominal:

25 A

Grosor mínimo de busbar:

0 mm

Grosor máximo de la busbar:

0 mm

Anchura de adaptador:

54 mm

Anchura del carril:

0 mm

Distancia de embarrado:

60 mm

Adaptador PLS-MINI SV 54mm 25A carril 15mm. Intensidad máxima de 12 a 100 A.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL