RITTAL - Adaptador PLS-MINI SV 63A (3u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Adaptador PLS-MINI SV 63A (3u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Armamento de carril de montaje - Ninguno

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Entrada de intensidad nominal - 63 A

  • Grosor mínimo de busbar - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9613000

Ref.Sonepar

479601

EAN

4028177140738

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Armamento de carril de montaje:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Entrada de intensidad nominal:

63 A

Grosor mínimo de busbar:

0 mm

Grosor máximo de la busbar:

0 mm

Anchura de adaptador:

54 mm

Anchura del carril:

10 mm

Distancia de embarrado:

60 mm

Adaptador PLS-MINI SV 63A. Intensidad 63 A/250 A, salida de cables arriba/abajo.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL