RITTAL - Adaptador (PLS1600) 3P salida superior SV RILINE60 (4u) - 9342000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Tensión máxima nominal - 1600 A
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9342000
Ref.Sonepar
223779
EAN
4028177503502
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
1600 A
Distancia de embarrado:
60 mm
Adaptador (PLS1600)3 polos salida superior SV RILINE60. Para sistemas especiales de barras PLS 800 A/1600 A, 3 y 4 polos, sobremontable.


