RITTAL - Adaptador presión SK para SK3110000/3118000 - 3110200

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Adaptador presión SK para SK3110000/3118000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 0 A

  • Rango de ajuste de temperatura - 0...0 °C

  • Método de montaje - Otros

  • Tipo de función de conmutación - Contacto de intercambio (NA/NC)

  • Con indicación digital - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3110200

Ref.Sonepar

669339

EAN

4028177188723

Entrada de intensidad nominal:

0 A

Rango de ajuste de temperatura:

0...0 °C

Método de montaje:

Otros

Tipo de función de conmutación:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Con indicación digital:

no

Adaptador a presión SK para termostato de interior e higrostato SK3110000/3118000.