RITTAL - Adaptador SK Blue e IoT - 3124310
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3124310
Ref.Sonepar
479274
EAN
4028177939059
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Otros
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
0
Protección de desmontaje:
no
Con indicación LED:
sí
Actualizable:
sí
Protocolo:
TCP/IP
Dependiente del proveedor:
no
Visualización:
sí
Servidor Web:
sí
Interfaz de radio:
no
Interfaz IR:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


