RITTAL - Adaptador SK para 3359-3382 - 3286840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de programa complementario - Integrado
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3286840
Ref.Sonepar
479284
EAN
4028177686410
Tipo de programa complementario:
Integrado
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


