RITTAL - Adaptador SV 40x10mm (24u) - 3075000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Tensión máxima nominal - 850 A
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3075000
Ref.Sonepar
266416
EAN
4028177036109
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
850 A
Distancia de embarrado:
60 mm
Adaptador SV 40x10mm. Para la adaptación de barras de tamaño 30x 10 hasta 60 x 10 en pasos de 10 mm.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


