RITTAL - Adaptador zócalo VX inoxidable (4P)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Adaptador zócalo VX inoxidable (4P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Color - Otros

  • Apto para ventilación/desaireación - no

  • Compatible para latiguillo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8100771

Ref.Sonepar

312581

EAN

4028177929258

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Color:

Otros

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Adaptador zócalo VX inoxidable. Para el montaje de las ruedas dobles y los pies de nivelación al sistema de zócalo VX.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL