RITTAL - Alargador USB 2 0m incluido fijación SZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conector, conexión 1 - USB-A
Tipo de conexión, conexión 1 - Bus
Número de polos de conexión 1 - 4
Tipo de conector, conexión 2 - USB-A
Tipo de conexión, conexión 2 - Toma
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2482230
Ref.Sonepar
362159
EAN
4028177516335
Tipo de conector, conexión 1:
USB-A
Tipo de conexión, conexión 1:
Bus
Número de polos de conexión 1:
4
Tipo de conector, conexión 2:
USB-A
Tipo de conexión, conexión 2:
Toma
Número de polos de conexión 2:
4
Longitud:
2.001 m
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


