RITTAL - Ángulo combinado polietileno / PEN para barra 30x10mm (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de conexiones - 20
Corriente asignada - 61 A
Material - Otros
Anchura del carril - 30 mm
Grosor de busbar - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9661230
Ref.Sonepar
362720
EAN
4028177546653
Número de conexiones:
20
Corriente asignada:
61 A
Material:
Otros
Anchura del carril:
30 mm
Grosor de busbar:
10 mm
Angulo combinado polietileno/pen para barra 30x10mm. La combinación PE/PEN compuesta por barras, ángulo combinado y piezas de ensamblaje permite un montaje ensayado de tipo según IEC 61 439-1.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


