RITTAL - Angulo de montaje para barra trasversal de armarios VX/IT (4P)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Angulo de montaje para barra trasversal de armarios VX/IT (4P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm

  • Anchura - 800 mm

  • Material - Metal

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5302169

Ref.Sonepar

572532

EAN

4028177955622

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Anchura:

800 mm

Material:

Metal

Color:

Otros

Número RAL:

9005

Angulo de montaje para barra trasversal de armarios VX/IT (4P). Infraestructuras TI. Técnica montaje 19" TI

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL