RITTAL - Angulo de montaje SV ACB 600mm (2P)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Angulo de montaje SV ACB 600mm (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 3

  • Distancia de embarrado - 60 mm

  • Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw) - 23 kA

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9683326

Ref.Sonepar

739823

EAN

4028177937512

Número de polos:

3

Distancia de embarrado:

60 mm

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

23 kA

Material:

Otros

Angulo de montaje SV ACB 600mm (2P). Distribución de corriente. Ri4Power

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL